TOP
nano.pump
小型で持ち運びができる電動空気入れ
用途
自転車(英式、米式、仏式)・ボール・浮き輪などの空気入れ
セット内容
ポンプ本体、英式・米式・仏式共用アダプター、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、充電ケーブル、ストラップ、収納袋
色
ブラック
質量(g)
129
本体寸法(mm)
74×48×34
機能
空気圧設定機能、自動ストップ機能、LEDライト機能
バッテリー電圧(V)
7.4
設定範囲
空気圧:2~120PSI
充電時間(時間)
1未満
入力電源
5V-1.5A
給電方式
USB Type-C
バッテリー容量(Wh)
3.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64156271
TEP-01
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください