SEIWA(セイワ)
アームレストBOXサイドポケット
純正アームレストBOXに取付けるクッション付ポケットです。上質なパンチングレザー生地を採用。伸縮性のある固定用バンドで幅広い車種のアームレストBOXに取付可能です。
用途
車の車内用品
幅(mm)
180
色
黒
高さ(mm)
310
奥行(mm)
40
内容量
1個
注意
※適合アームレスト:幅180ミリ以上/奥行290ミリ以上/側面+底面350ミリ以上
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154740
WA165
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください