SEIWA(セイワ)
抗菌やわらかUSBケーブルCtoC
抗菌加工で菌の増殖を抑えていつでも清潔、シリコン素材で柔らかく絡みにくいUSBCtoCケーブル。PD60W対応。
用途
車の車内用品
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154609
D648
0.6
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
64154618
D650
1.2
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
64154627
D652
1.8
22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください