曜日別特売

hoco X123 2in1 Type-Cケーブル

hoco X123 2in1 Type-Cケーブル - JTThoco X123 2in1 Type-Cケーブル - JTT

USB-C機器を2台同時充電可能、デスク周り・旅行先でも使える充電専用 分岐ケーブル。
USB-Cポートが2つに分岐して、1本で2台の機器を同時に充電可能です。
各ポート5V/2A出力に対応、合計出力が5V/3Aまでの充電にご利用いただける充電専用ケーブルです。
USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。

ブラック質量(g)約31ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式(出力合計)5V/3Aまで、(各ポート)5V/2Aまで出力端子USB-C×2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157077X123-CCC-BK
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする