リアルタイムで電力表示が可能な、USB2.0対応 PD60W高速充電USB-C to USB-Cケーブル。
コネクタ部分に搭載されたデジタルディスプレイが、充電中の電力(W)をリアルタイムで表示。
お手持ちの機器がどれくらいの電力で充電しているかを一目で確認できます。
スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。
充電:最大PD60Wの急速充電対応。高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
通信:最大480Mbpsのデータ転送対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。
USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。