三沢電線
Cat5e耐屈曲用LANケーブル
屈曲試験(摺動試験)100万回に合格。耐油環境での使用も可能。アルペットテープ+編組シールドによる高遮蔽効果により様々な環境下での使用が可能。
用途
可動部でのLAN通信に最適
色
灰
プラグ
パンドウィット製 MPS588-C
ケーブル
UL Style 20276 シールド付 AWG26×4P
シールド
アルペットテープ+編組シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
関連資料:
商品情報(0.31MB)
注意
※耐油性能についてはJISに定められている耐油試験に合格している意味を指します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64157129
MLC5ER-STP-1
1本(1m)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157138
MLC5ER-STP-2
1本(2m)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157147
MLC5ER-STP-3
1本(3m)
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157156
MLC5ER-STP-4
1本(4m)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157165
MLC5ER-STP-5
1本(5m)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157181
MLC5ER-STP-6
1本(6m)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157190
MLC5ER-STP-7
1本(7m)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157199
MLC5ER-STP-8
1本(8m)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157208
MLC5ER-STP-9
1本(9m)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157217
MLC5ER-STP-10
1本(10m)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください