曜日別特売

【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅

【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 - ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 - ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 - ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 - ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 - ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 - ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 - ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 - ホワイトバリーン

耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。
耐摩耗性に優れ、裂けにくいテープです。
粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。
電子機器の絶縁、高熱工程のマスキングに。
テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業製。

用途真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束 などに長さ(m)8基材厚さ(mm)0.025耐熱温度(℃)(短時間)260 / (連続使用時)180引張強度(N/10mm)63総厚(mm)0.066ケースなし内容量1式(3巻)
注意
※耐熱温度: 260℃ (短時間)/ 180℃(連続使用時)
※ 短時間は一時的過熱を指します。長時間加熱する場合は180℃以下でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157086IC42001903-30.3
6,750
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157095IC42001905-30.5
6,750
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157111IC42001910-31
6,750
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
64157120IC42001930-33
6,750
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする