スタビーヤスリ 3種セット 中目

スタビーヤスリ 3種セット 中目 - ツボサンスタビーヤスリ 3種セット 中目 - ツボサンスタビーヤスリ 3種セット 中目 - ツボサンスタビーヤスリ 3種セット 中目 - ツボサンスタビーヤスリ 3種セット 中目 - ツボサン

短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。
使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット
手のひらサイズなので持ち運びに便利。
手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。
ポケットに楽々入る。

セット内容平、半丸、丸全長(mm)125質量(g)150ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157305STB302
3,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする