曜日別特売

直列ユニット

直列ユニット - DXアンテナ

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力S-出力間通電。保護キャップ付属。

用途
2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。
可動式入出力端子なので接続が簡単です。
入力、出力端子間通電。
ノイズに強いダイキャスト構造。
保護キャップ付属
仕様小型直列ユニット中間用付属品保護キャップ機能入出力端子間通電機能インピーダンス75Ω周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]入出力端子F形座 可動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64159238SU7CP2S
3,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする