カンペハピオ
新)油性タッチ専用うすめ液
[専用うすめ液]油性タッチ専用うすめ液。
[塗料汚れにも]塗料の汚れを落とす時に使いやすいハケ付タイプです。
[油汚れにも]塗装面の油汚れ、ワックスなどの拭き取にも便利です。
用途
[うすめ液として]油性タッチ専用うすめ液として。[塗料汚れに]使用中にはみ出した塗料の拭き取に
色
とうめい
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
容器寸法(Φ×mm)
30Φ×65
内容量
1本(10mL)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64165066
00697670580000
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください