ダイアマックスロープ

ダイアマックスロープ - 泰興

材料のポリプロピレンの特殊モノフィラメント糸 (1670T/10FR) は柔軟性に富んでおり、軽量で引張り強さ、耐摩擦性、耐薬品性にも優れています。
主にランニングタイプのフレコンバックの吊りロープに使用いただいております。

用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ長さ(m)200比重0.91内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6416455816mm×200m22.538.416
オープン
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416456718mm×200m2844.418
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6416457620mm×200m3557.120
オープン
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする