曜日別特売

加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L

加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L - コロナ加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L - コロナ加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L - コロナ加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L - コロナ加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L - コロナ加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L - コロナ加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L - コロナ加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L - コロナ
(1件のレビュー)

せまい場所にもスッキリ置ける
熱くない吹き出し口
キャリング取っ手で持ち運びラクラク
大型操作パネル
お好みメモリー機能
チャイルドロック
音でお知らせ給水メロディ
転倒したら自動で電源オフ
エコモード
運転切替:自動/パワフル/静音
静音モード:おやすみ時に便利な「静音運転」
洗える超広口4リットルタンク
フィルター乾燥機能
マルチクリーンフィルターでウイルス抑制、抗菌、脱臭
加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ

用途乾燥対策に。ハイブリッド加湿機 ハイブリッド式加湿機 リビング 卓上質量(kg)3.9タンク容量(L)4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×16.5×36.2加湿方式ハイブリッド式(加熱気化式)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
運転音(dB)
適合床面積
連続加湿時間(時間)
加湿量(mL/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175241UF-H5025R(W)18039、23(静音モード時)8.5畳(木造和室)、14畳(プレハブ)約8(静音モード時:約25)500、160(静音モード時)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175311UF-H7225R(W)34540(静音モード時:29)(木造和室)12畳、(プレハブ)20畳約5.6(静音モード時:約20)720(静音モード時:200)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64175311UF-H7225R(W)64175241UF-H5025R(W)UF-H7225R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0Lコロナ1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 作業場の加湿に
製造業

なかなか重さがあります。お手入れは難しくないので毎日簡単で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする