YAMAZEN(山善)
電気毛布 フランネル
やわらかなぬくもり【両面】 フランネル素材の電気毛布
表面温度:(弱)約23度、(適温)約33度、(強)約53度
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気毛布 ひざ掛け毛布 ひざ掛け ブランケット
電源
AC100V(50/60Hz)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176440
EMS-FK141EE(T)
ブラウン
Mサイズ(敷き毛布)
40
140×80
(弱)約0.4円、(適温)約0.6円、(強)約0.8円
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
64176449
EMS-FK141EE(C)
ベージュ
Mサイズ(敷き毛布)
40
140×80
(弱)約0.4円、(適温)約0.6円、(強)約0.8円
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
64177438
YMK-FK50E(T)
ブラウン
Lサイズ(掛け敷き毛布)
60
188×130
(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
64177447
YMK-FK50E(C)
ベージュ
Lサイズ(掛け敷き毛布)
60
188×130
(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください