最大時速10km
12種類のプログラム搭載
組立不要
連続使用時間:90分
乗り降りしやすい低床設計
静音設計
移動に便利なキャスター付き
使用制限体重:100kg
リモコン搭載
圧迫感を感じさせない超薄型デザイン。本体の厚みもわずか13cmでソファやベッドなどの下にすっきり収納できます
メーター表示:時間、速度、距離、カロリー
しっかり歩けるベルトサイズ幅40×奥行100cm
折りたたみ時サイズ:幅67×奥行145.5×高さ11cm
傾斜角度:1.5度



製品末尾が製造年月日との事 機能は24年版の方が多いそうだが 薄型なのでこちらを購入 正解だったと思う かなり存在感があるので折りたたみできる方が良い・・・・・折りたたんでもかなりの重量なのでお年寄りには移動は無理 時速10キロまで設定できるが、 5キロまでの設定で十分 時速10キロではかなーりの 速度で走る事になる あとは耐久性がどれだけあるか。 健康の為には買ってよかったと思う リモコンはほとんど使わない なぜかTVのリモコンに反応するので家族がチャンネルを変えると 速度やオンオフが反応する