簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino

簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino - SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino - SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino - SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino - SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino - SIBATA(柴田科学)

生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。
温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。

用途
室内空間の汚染度をPM2.5で監視
概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定
型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA内容量1台(1台)
注意
※通信ソフトとUSBケーブル(microB)は付属しておりません。専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
※Google Play や Apple Store より専用アプリをダウンロードしてください。
※モバイルバッテリー、スマートフォン用の充電器等は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168241080990-0021
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする