曜日別特売

シェーカー

シェーカー - IKA

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。
振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。
連続運転にも対応しています。
ディスプレイはLEDライン表示です。
騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。

寸法(mm)270×316×98質量(kg)8.8表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数80~800rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168006KS130 basic
287,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする