IKA
シェーカー
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。
振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。
連続運転にも対応しています。
ディスプレイはLEDライン表示です。
寸法(mm)
360×420×98
質量(kg)
8.5
表示方式
LEDライン
モーター(W)
入力:10 出力:45
保護等級
IP21(DIN EN 60529)
操作
タイマー 連続運転
周囲環境
温度:5~50℃ 湿度:80%
タイマー
5~50分
振盪数
50~500rpm
振盪方式
ロータリー
軌道直径(mm)
10
許容揺動量
質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168049
KS260 basic
¥
458,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください