シェーカー

シェーカー - IKAシェーカー - IKA

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。
振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。
連続運転にも対応しています。
ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。
外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。
シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。

表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
振盪数
軌道直径(mm)
許容揺動量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168015KS130 control270×316×989.880~800rpm4質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
420,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64168040KS260 control360×420×988.810~500rpm10質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
573,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする