曜日別特売

サーモシェーカー MATRIX

サーモシェーカー MATRIX - IKA

サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。
直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。
血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。
プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。
インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。
優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。

寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168058Orbital Delta F0.5
399,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする