曜日別特売

耐水紙ひも/ケミカロープ(G)

耐水紙ひも/ケミカロープ(G) - 早瀬工業耐水紙ひも/ケミカロープ(G) - 早瀬工業耐水紙ひも/ケミカロープ(G) - 早瀬工業耐水紙ひも/ケミカロープ(G) - 早瀬工業耐水紙ひも/ケミカロープ(G) - 早瀬工業耐水紙ひも/ケミカロープ(G) - 早瀬工業耐水紙ひも/ケミカロープ(G) - 早瀬工業耐水紙ひも/ケミカロープ(G) - 早瀬工業

再生紙 100 %使用で、そのままリサイクルできます。
特殊加工(弱撥水、弱耐水、防腐)しているので通常の紙ひもよりも水、風、光に対して耐久性があります。

用途緑化木の根縛り、果樹枝の誘引結束、農作物の結束、雪吊り、倒木起こし、家具・手工芸品材質再生紙備考特殊加工あり(弱撥水、弱耐水、防腐)
注意
※太さ・巾・長さ・重量等は、保証値ではありません。
※色は閲覧画面によって差異がありますので、実物とは異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168381約3mm×約350m1巻3503
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64168390約4.5mm×約300m1巻3004.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64168399約6mm×約250m1巻2506
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64168408約8mm×約200m1巻2008
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64168417約8mm×約200m1ケース(6巻)2008
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64168426約6mm×約250m1ケース(8巻)2506
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64168435約4.5mm×約300m1ケース(10巻)3004.5
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64168451約3mm×約350m1ケース(12巻)3503
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする