BOOX
Magnetic Case Cover for Tab X C [ Black ]
スリムなマグネットデザイン
折りたたみ式スタンド機能
ヴィーガンレザーとマイクロファイバーライニング使用
自動スリープ/ウェイク機能対応
材質
PUレザー、マイクロファイバー、内蔵磁石
色
Black
対応機種
Tab X C、Note Max
寸法(cm)
28.8×24.7×0.2
仕上
マット
ケース
Magnetic
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168758
MagneticCaseCoverTabXCBlack
¥8,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください