曜日別特売

パレットハング:幅広タイプ

パレットハング:幅広タイプ - FSC藤原産業パレットハング:幅広タイプ - FSC藤原産業パレットハング:幅広タイプ - FSC藤原産業パレットハング:幅広タイプ - FSC藤原産業

【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)
本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。
接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。

セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5内容量1組
注意
※プラスチックパレットと4点吊ワイヤーは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168286PRTFB
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする