曜日別特売

スコッチ フィラメントテープ 897

スコッチ フィラメントテープ 897 - 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 897 - 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 897 - 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 897 - 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 897 - 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 897 - 3M(スリーエム)

<特長>
初期接着力に優れています。
保持性に優れています。
耐水性・耐磨耗性が有ります。
結束・仮固定に向いています。

用途
<用途>
各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。
厚さ(mm)0.127透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64173561897 18X551巻181巻
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
64173579897 18X55-10R1箱(10巻)1810巻
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64173570897 24X551巻241巻
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64173588897 24X55-8R1箱(8巻)248巻
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64173570897 24X5564173561897 18X55897 24X55 スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173561スコッチ フィラメントテープ 8973M(スリーエム)1巻
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64173588897 24X55-8R64173579897 18X55-10R897 24X55-8R スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 64173579スコッチ フィラメントテープ 8973M(スリーエム)1箱(10巻)
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする