コミネ
スパジオ 202ワイドブーツ
ふくらはぎ+7cm 足首+2cmの
202ブーツのワイドモデル
ふくらはぎサイズ:26cmsize=41cm
用途
・ブーツ後ろファスナー
・ふくらはぎ周りが大きい仕様
・日本製センタージッパー使用
・国産高級牛革使用
材質
cowhide(Leather)
色
ブラック
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64171479
05-106/BK/24.5
24.5
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171488
05-106/BK/25.0
25
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171497
05-106/BK/25.5
25.5
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171506
05-106/BK/26.0
26
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171515
05-106/BK/26.5
26.5
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171531
05-106/BK/27.0
27
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171540
05-106/BK/27.5
27.5
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171549
05-106/BK/28.0
28
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください