コミネ
スパジオ 520ブーツ
サイドファスナー+ベルクロで
広いアジャスト範囲を実現
ふくらはぎサイズ:26cmsize=32cm~37cm
用途
・ブーツ横ファスナー
・本革使用
・日本製センタージッパー使用
・国産高級牛革使用
材質
cowhide(Leather)
色
ブラック
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64171585
05-110/BK/24.5
24.5
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171601
05-110/BK/25.0
25
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171610
05-110/BK/25.5
25.5
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171619
05-110/BK/26.0
26
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171628
05-110/BK/26.5
26.5
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171637
05-110/BK/27.0
27
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171646
05-110/BK/27.5
27.5
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64171655
05-110/BK/28.0
28
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください