曜日別特売

AC充電器 ケーブル直付

AC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナ

本製品は一体型Type-CケーブルとUSB Type-Cポートを搭載したPD20W AC充電器です。
Type-CケーブルにPD(Power Delivery)対応機器を接続すると従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。
Type-Cポートと別売りケーブルを使用することで2台の機器を同時に充電する事ができます。
家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用。
ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。

適合機種(2024年1月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A 54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6出力【Type-Cコネクター+Type-Cポート】5V/3A【Type-Cコネクター(ケーブル)】20W(5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A)【Type-Cポート】18W(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A梱包内容AC充電器×1、ケーブルバンド×1内容量1個
注意
※PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
※Type-CポートはPDには対応していません。同時使用時は合計で5V/3Aの出力になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64172678R20AC2C20W01WHホワイト1002
オープン
2,991
3,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
64172687R20AC2C20W01CGRYチャコールグレー1002
オープン
2,991
3,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
64172696R15AC2C20W01WHホワイト881.5
オープン
2,900
3,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
64172705R15AC2C20W01CGRYチャコールグレー881.5
オープン
2,900
3,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする