AC充電器 ケーブル直付

AC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナ

本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。
Type-Cポートが搭載されたスマートフォンやタブレットをコンセントから充電することができます。
家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。
海外でも使用することができます。
最大出力は5v/2.4Aです。
90°回転収納式プラグを採用しています。
ケーブルを束ねるバンド付きです。

内容AC充電器×1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64172748R20ACC2A03BKブラック792
オープン
1,900
2,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
64172757R25ACC2A03WHホワイト1022.5
オープン
2,082
2,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
64172766R25ACC2A03BKブラック1022.5
オープン
2,082
2,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
64172775R15ACC2A03WHホワイト721.5
オープン
1,810
1,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
64172791R15ACC2A03BKブラック721.5
オープン
1,810
1,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする