曜日別特売

AC充電器 ケーブル直付

AC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付 - ラスタバナナ

本製品はType-Cケーブル一体型PD20W AC充電器です。
Type-Cポートが搭載されたiPhoneやiPad、スマートフォン、タブレットを充電することが可能です。
PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。
家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。
90°回転収納式プラグを採用しています。
ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。

適合機種(2023年11月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G ,Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III ,Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6チャコールグレー質量(g)95ケーブル長(m)2内容AC充電器×1内容量1個
注意
※PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64172739R20ACC20W02BK
オープン
2,719
2,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする