SMC
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
基本形
シリンダストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V
オートスイッチ追記号
2ヶ付
シリンダ追記号
ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64177526
CDA2B40-400JZ-A54
¥31,630
¥
30,980
¥34,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください