曜日別特売

ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付

ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 - オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 - オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 - オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 - オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 - オーム電機

DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます
本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です
接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています
安定化回路内蔵、両極性対応

付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA内容量1個
注意
※ラジオにはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178357AV-DM1220N
3,680
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする