USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式

USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 - オーム電機USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 - オーム電機USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 - オーム電機USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 - オーム電機USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 - オーム電機

軽量・コンパクトで持ち運びに便利
Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能
接続機器や台数に応じて出力を自動振り分け
カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ
家庭用コンセント接続タイプ
スマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応
日本国内専用品

付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A内容量1個
注意
※ 本製品は家庭用コンセントに接続して使うUSB-AC電源アダプターです(バッテリーではありません)。
※ 接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
※ 最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。
※ タブレット接続時、充電が始まらないときや時間がかかるときは、いずれかのポートのみでの単独使用をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178366MAV-AU212N
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする