USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付

USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 - オーム電機USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 - オーム電機USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 - オーム電機USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 - オーム電機

2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できる
コンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計
過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復
家庭用コンセント接続タイプ

付属品保証書質量(g)約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56定格出力DC5V/2A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178348MAV-AU211N
880
879
967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする