ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属

ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属 - オーム電機ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属 - オーム電機ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属 - オーム電機ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属 - オーム電機ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属 - オーム電機

卓上円形タイプ、コンパクトサイズ
Qi規格正規認証品
滑り止め用シリコンクッション付き
放熱スリットで充電時の発熱を低減
約1.2mのゆとりある専用USBコード付属

付属品専用USBコード(USB-A/USB-C端子、コード長 約1.2m)、保証書質量(g)約45規格Qi ver.1.3.3(BPP規格)出力5W(最大7.5/10W)使用温度(℃)0~45入力DC5V-2A、9V-1.67A(USB-C)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)91.8×16.6内容量1個
注意
※ 定格5V/2A以上のUSB-AC電源アダプター(別売)が必要です。
※ 次の場合はケースから取り出して充電してください。・ 厚い衝撃吸収素材が使われているもの・ 金属製ケース、磁石付ケース・ 落下防止リング付ケース・ ICカードやクレジットカードが入っている場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178321MAV-Q315N
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする