エアージェイ
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)
タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
材質
本体:PC、プラグ:PC・銅
質量(g)
50.5
出力
【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.4×43×32.4
入力
AC100-240V50/60Hz
安全性
PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64183117
AKJ-PDC30 WH
ホワイト
オープン
¥
2,891
¥
3,180
(税込)
6日以内出荷
64183126
AKJ-PDC30 BK
ブラック
オープン
¥
2,891
¥
3,180
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください