曜日別特売

PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器

PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 - エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 - エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 - エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 - エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 - エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 - エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 - エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 - エアージェイ

超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。
最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。

材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183196AKJ-S65DL
オープン
4,800
5,280(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする