リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 - エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 - エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 - エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 - エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 - エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 - エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 - エアージェイ

リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。

仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183160AKJ-30PDR
オープン
3,436
3,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする