曜日別特売

EK-319 スリップオンエルゴノミック12Vグリップヒーター

EK-319 スリップオンエルゴノミック12Vグリップヒーター - コミネEK-319 スリップオンエルゴノミック12Vグリップヒーター - コミネEK-319 スリップオンエルゴノミック12Vグリップヒーター - コミネEK-319 スリップオンエルゴノミック12Vグリップヒーター - コミネEK-319 スリップオンエルゴノミック12Vグリップヒーター - コミネ

グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。
車載バッテリーより給電するDC12V仕様で、電池残量を気にせず使用可能。
電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。
前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。
掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、左右合計約16.5Wのハイパワー仕様で厳冬期でも快適。

用途・車両バッテリー(DC12V)に繋ぎ使用可能(給電用ハーネス付属)ブラックサイズFREE内容量1セット
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6418569808-319/BK/F
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする