曜日別特売

EK-313 スリップオンエルゴノミクスUSBグリップヒーター

EK-313 スリップオンエルゴノミクスUSBグリップヒーター - コミネEK-313 スリップオンエルゴノミクスUSBグリップヒーター - コミネEK-313 スリップオンエルゴノミクスUSBグリップヒーター - コミネEK-313 スリップオンエルゴノミクスUSBグリップヒーター - コミネEK-313 スリップオンエルゴノミクスUSBグリップヒーター - コミネ

装着が簡単な電熱グリップヒーター。お手持ちのUSBモバイルバッテリーや車両に備えたUSBソケットから使用可能。
USB端子が左右それぞれついているので、USB給電でもしっかりとした発熱量。
現在のグリップにはめ込む形で簡単にセットできるグリップヒーター。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯しています。各グリップごとに独立したUSB電源を備え、合計15Wのハイパワー仕様と高効率設計により、通常のグリップヒーター並みの暖かさを実現しました。USBソケットに配置したスイッチで三段階の加温調整が可能です。

ブラック内容量1セット
注意
※電熱機能を使用するには2.1A以上のUSB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーをを別途2つご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6418995008-313
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする