MSソリューションズ
iPhone 17 Pro Max ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合
iPhone 17 Pro Max
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
21
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×168×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64192716
LN-MIL25CSTCL
¥
737
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください