大阪ジャッキ製作所
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。
荷重保持のため、安全ナットが付いています。
吊環なし。
ストローク(mm)
30
タイプ
単動S(スプリング戻り)タイプ
揚力(kN)
1000
受圧面積(cm
2
)
143.1
ナット外径(Φmm)
【安全ナット】w:205
所要油量(mL)
約430
寸法g(mm)
1
ロッド径(Φmm)
120
シリンダ外径D(Φmm)
175
シリンダ内径d(Φmm)
135
推奨ポンプ
【手動ポンプ】TWA-0.7
内容量
1個
注意
※ジャッキのヘッド全面及びチューブ底全面で均等に荷重を受けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最低高さ(mm)
ポートまでの高さL(mm)
ポートネジm
可傾度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64197056
JFN100S3
約25
106
22
Rc3/8
球座:-
¥
183,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197065
JFNR100S3
約28
135
47
RC3/8
球座:3以下
¥
243,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。