曜日別特売

JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。
荷重保持のため、安全ナットが付いています。

タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ内容量1個
注意
※ジャッキのヘッド全面及びチューブ底全面で均等に荷重を受けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
ナット外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197081JFN150S330約421500213.8【安全ナット】w:254
254,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197090JFN200S330約552000283.5【安全ナット】w:280
327,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197099JFNR150S330約461500213.8【安全ナット】w:254
328,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197108JFNR200S330約632000283.5【安全ナット】w:280
411,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197117JFN300S550約1253000433.7【安全ナット】w:356
560,000
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197126JFNR300S550約1353000433.7【安全ナット】w:356
658,000
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする