曜日別特売

油圧ジャッキ用安全弁

油圧ジャッキ用安全弁 - 大阪ジャッキ製作所油圧ジャッキ用安全弁 - 大阪ジャッキ製作所

複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。
セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。
安全弁+チーズ+ブッシング

最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72接続ねじジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8口径(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197869ERV-6N
44,200
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする