大阪ジャッキ製作所
油圧引張ジャッキ
単動タイプ
ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。
分離形
用途
船体ブロックの引き等に使用できます。
ストローク(mm)
150
寸法H(mm)
約40
寸法I(mm)
Φ12.7
寸法G(mm)
110
寸法K(mm)
MAX185 MIN35
推奨ポンプ
TWA-0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
長さL(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
揚力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64197887
HPL-1015R
30
最大:749
157
23
100
¥
158,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197896
HPL-2015R
50
最大:795
170
30
200
¥
193,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197905
HPL-3015R
60
最大:875
195
32
300
¥
286,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。