ジャーナルジャッキ

ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

手動ジャッキ
ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。
鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。
ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。

用途
ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用
重量物の位置決め用
橋梁工事用
造船工事及び補修
土木及び建築工事用
重量物の支持用
内容量1個
注意
※引き使用や逆さ使用はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法H(mm)
揚程(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197729JJ-3020ハンドル棒(L):Φ25×70026中揚程12200
140,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197738JJ-2533ハンドル棒(L):Φ25×70025高揚程12330
161,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197747JJ-3525ハンドル棒(L):Φ32×70032中揚程12250
169,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197756JJ-3535ハンドル棒(L):Φ32×70037高揚程12350
194,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197765JJ-5025ハンドル棒(L):Φ32×80042中揚程14250
217,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197781JJ-5035ハンドル棒(L):Φ32×80047高揚程14350
251,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする