曜日別特売

EC形中空ジャッキ

EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
サドルはネジ込みタイプです。
ピストンロッド内側にネジを設けています。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ
取手付

ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
寸法s(mm)
最低高さ(mm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196521EC20S1520030.518233553
173,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196530EC30S1530047.719234365
205,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする