曜日別特売

EL形低身ジャッキ

EL形低身ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EL形低身ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。
取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。
狭少な場所での使用に最適です。
低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。
ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。
偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
単動S(スプリング戻り)タイプ
カップの角度は平行、吊環付

仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2内容量1個
注意
※偏荷重がかからないように垂直に荷重を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196715EL100S5.5
135,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする