薄形パワージャッキ

薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

複動H(油圧戻り)タイプ
Zシリーズ200MPa
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
戻りも油圧で作動します。

ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
所要油量(mL)
最低高さ(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198097Z250H202500132.73約265044550
647,000
489,800
538,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198106Z300H203000153.94約308046052
692,000
519,800
571,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198115Z500H205000254.47約510054060
1,280,000
969,800
1,066,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする