曜日別特売

薄形パワージャッキ

薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

複動H(油圧戻り)タイプ
Zシリーズ200MPa
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
戻りも油圧で作動します。

ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4内容量1個
注意
※推奨ポンプ(手動ポンプ)のTWAZ-
※Pは手動切換弁付です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
所要油量(mL)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197991Z30H1010030015.9約160240
157,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198000Z50H1515050026.42約400310
188,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198009Z75H1515075038.48約580330
254,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198018Z100H10100100050.27約503290
294,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198027Z100H15150100050.27約754340
307,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198036Z150H10100150078.54約790320
396,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198045Z200H5502000103.87約520290
408,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198061Z200H101002000103.87約1040340
432,000
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198070Z150H15150150078.54約1180370
432,000
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198079Z200H151502000103.87約1560390
485,000
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64198088Z200H202002000103.87約2080440
532,000
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする