大阪ジャッキ製作所
B形カップラ
手締め式の継手です。
着脱は工具を必要としません。
セルフシールなし
最高使用圧力(MPa)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続ねじ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64196311
B-12H
95
44
Rc1/2メネジ
67
45
¥
8,860
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196320
B-12J
95
44
R1/2オネジ
67
45
¥
8,860
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196329
B-16H
88
45
Rc3/4メネジ
71.2
36
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196338
B-16J
88
45
R3/4オネジ
71.2
36
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。