大阪ジャッキ製作所
B形カップラ
手締め式のセルフシール継手です。
着脱は工具を必要としません。
ステンレス製で防錆用途に適します。
最高使用圧力(MPa)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
接続ねじ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64196365
B-6SH
83
30
Rc3/8メネジ
59
48
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196381
B-6SJ
83
30
R3/8オネジ
59
48
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196390
B-9SJ
86
37
R1/2オネジ
64
46
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196399
B-9SH
86
37
Rc3/8メネジ
64
46
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。